Ledvance - OTI DALI 10/220-240/700 NFC OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 2.5...45 V
courant de sortie - 150...700 mA
puissance de sortie - 10...10 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4062172143899
Réf. Sonepar
07074214389
Réf. Fournisseur
143899
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
2.5...45 V
courant de sortie
150...700 mA
puissance de sortie
10...10 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
124 mm
largeur
31 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP
Les Atouts de l'article:
Courant constant – Intérieur. Caractéristiques produit:
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits