Ledvance - PARATHOM DIM CLP25 GL FR 827 E - 808768


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
flux lumineux - 250...250 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075808768
Réf. Sonepar
07074580876
Réf. Fournisseur
808768
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E14
dimmable/gradable:
Oui
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
flux lumineux:
250...250 lm
température de couleur:
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
couleur:
blanc
désignation de la lampe:
G16,5
angle de rayonnement:
300...300 °
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
type de tension:
AC
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
45 mm
classe d’efficience énergétique:
A++
forme de la lampe:
autre
longueur:
77 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP00
finition verre/couvercle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
courant nominal:
11...11 mA