Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - PARATHOM DIM CLP40 GL FR 827 E

Ledvance - PARATHOM DIM CLP40 GL FR 827 E

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075817111

Réf. Sonepar

07074581711

Réf. Fournisseur

817111

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

E14

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

22...22 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

avec télécommande

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

PARATHOM DIM CLP40 GL FR 827 E14 OSRAM