Ledvance - PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW LEDVANCE - Variateur - Gestion de l'éclairage - 837584

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075837584

Réf. Sonepar

07074583758

Réf. Fournisseur

837584

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

20 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

2.5 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

20 mm

Variateur numérique blanc dynamique : coupleur pour bouton poussoir standard - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI CU

Les Atouts de l'article:

Interface DALI-2 pour interrupteurs d'éclairage standard, installation dans un boîtier d'encastrement, permet un éclairage Tunable White (blanc dynamique). Caractéristiques du produit: Appareil de contrôle DALI-2 pour installation dans des boîtiers encastrés standards ou des rails DIN dans des armoires électriques. Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Compatible avec tous les modèles de boutons poussoirs courants. Fonctionnement simple et intuitif. Variation, commutation et sauvegarde manuelles. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Installation facile avec câble de connexion pré-assemblé. Compatible avec les luminaires DALI-2 ; bandes et lumières LED. Zones d'application: Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès. Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compatible avec tous les modèles de boutons poussoirs courants
  • Fonctionnement simple et intuitif
  • Variation, commutation et sauvegarde manuelles
  • Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur
  • Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
  • Le comportement après une coupure de courant peut être défini
  • Installation facile avec câble de connexion pré-assemblé
  • Compatible avec les luminaires DALI-2 ; bandes et lumières LED
  • Caractéristiques du produit
  • Appareil de contrôle DALI-2 pour installation dans des boîtiers encastrés standards ou des rails DIN dans des armoires électriques
  • Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle
  • Synchronisation automatique entre les points de contrôle
  • Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25
  • Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m
  • Zones d'application
  • Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès
  • Salles de réunion et de conférence
  • Restaurants
  • Éclairage de commerces
  • Domaines privés