Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - PROJECTEUR LED 20W/3000K NOIR

Ledvance - PROJECTEUR LED 20W/3000K NOIR

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075001060

Réf. Sonepar

00025001064

Réf. Fournisseur

001060

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

87...87 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couleur de la lumière

blanc

largeur

167 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

155 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE Projecteur LED - 20W - 2000lm - 100lm/W - 100 - 3000K - 50000h - Classe I - Corps en PolyCarbonate et diffuseur en verre (IP65/IK07) - 155?×?167?×?44mm - solution precablee (1m) - ULOR 0% - Garantie 3 ans