Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - PROJECTEUR LED 50W/3000K BLANC

Ledvance - PROJECTEUR LED 50W/3000K BLANC

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075001145

Réf. Sonepar

00025001145

Réf. Fournisseur

001145

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

50 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

5000 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

5000...5000 lm

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

217...217 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation DALI

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

216 mm

hauteur/profondeur

62 mm

longueur

187 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

efficience du luminaire

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LEDVANCE Projecteur LED - 50W - 5000lm - 100lm/W - 100 - 3000K - 50000h - Classe I - Corps en PolyCarbonate et diffuseur en verre (IP65/IK07) - 187?×?216?×?62mm - solution precablee (1m) - ULOR 0% - Garantie 3 ans