Ledvance - PROJECTEUR LED ASYM 150W/4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 15000 lm
puissance du système - 150 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075814752
Réf. Sonepar
07074581475
Réf. Fournisseur
814752
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile
15000 lm
puissance du système
150 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
I
variation DALI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en saillie
Oui
adapté à un montage encastré
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtement par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
680...680 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
puissance de lampe acceptée
150...150 W
couleur de la lumière
blanc
flux lumineux
15000...15000 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
303.4 mm
hauteur/profondeur
64 mm
longueur
402.4 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
type de connexion
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
LEDVANCE Projecteur LED Asymétrique - 150W - 15000lm - 100lm/W - 38°x80° - 4000K - 50000h - Classe I - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65/IK08) - 402 x 303 x 66mm - solution précâblée (1m) - ULOR 0% - Garantie 5 ans