Ledvance - PT-FIT 70/220-240 S OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 73...73 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321386649
Réf. Sonepar
00025138664
Réf. Fournisseur
386649
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
73...73 W
tension nominale (Un)
220...240 V
pas de variation
Oui
variation DALI
Non
indice de protection (IP)
IP20
longueur
110 mm
largeur
75 mm
hauteur
30 mm
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Oui
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
70...70 W
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
boîtier
boîtier métallique
serre cable
Non
classe de protection
I
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC PT-FIT S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - Boîtier métallique - 73W - 220…240V - 110x75x30mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour une intégration dans les luminaires. Caractéristiques produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Optimisation du facteur coût/avantage. Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Domaines d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits