Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - PTI 35/220-240 S MINI OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 43...43 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321955906

Réf. Sonepar

00025195590

Réf. Fournisseur

955906

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

43...43 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

39...39 W

finition multiwatt

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Oui

pour type de lampe HM

Oui

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

boîtier en plastique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

97 mm

largeur

43 mm

hauteur

29.99 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI S sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - 39W - 220…240V - Version Mini - 97x43x30mm - 50 000h - Distance max câble 0,5m

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour une intégration dans les luminaires. Caractéristiques produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires. Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Domaines d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Longue durée de vie fiable aux températures maximales autorisées
  • Dimensions compactes et poids réduit pour les petits luminaires
  • Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta
  • Arrêt automatique de sécurité des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL)
  • Caractéristiques produit
  • Indice d'efficacité énergétique EEI: A2
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Fréquence de la ligne: 50…60 Hz
  • RI suppression: selon EN 55015/CISPR 15
  • Sécurité : à EN 61347-2-12
  • Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
  • Immunité selon EN 61547
  • Domaines d'application
  • Éclairage de boutique
  • Zones de santé et de fitness (dans les luminaires avec une classe de protection IP66 ou supérieure)
  • Éclairage d'effet et d'accentuation