Ledvance - PV Panneau solaire M425N54LM-SF Mono - Silver Frame - Cable 0,3m LEDVANCE - 199967


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 29.55 V
courant MPP - 13.41 A
degré d'efficacité du module - 21.76 %
longueur - 1722 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854199967
Réf. Sonepar
07074419996
Réf. Fournisseur
199967
Réf. Commerciale
Ledvance
tension max. du système:
29.55 V
courant MPP:
13.41 A
degré d'efficacité du module:
21.76 %
longueur:
1722 mm
largeur:
1134 mm
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
108
puissance MPP:
425 Wp
tension MPP:
31.7 V
tension à vide:
38.26 V
courant de court-circuit:
14.16 A
tolérance de puissance:
3...3 %
coefficient de température Pmpp:
-0.3 %/K
coefficient de température Uoc:
-0.25 %/K
coefficient de température Isc:
0.046 %/K
hauteur:
30 mm
poids:
20.2 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
argent
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
300 mm
nombre de diodes bypass:
3
capacité de charge du courant de retour:
25 A
convient pour un vitrage vertical/au plafond:
Non
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui
couleur des cellules:
bleu
couleur de la face arrière:
blanc