Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - QT-ECO 1X18-24/220-240 S OSRAM Ballast électronique pour lampes CFL

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 18...24 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300638560

Réf. Sonepar

00025063856

Réf. Fournisseur

638560

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

18...24 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

18...24 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T16-R

Oui

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T38

Oui

pour type de lampe T-R

Oui

pour type de lampe TC-U

Oui

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Oui

pour type de lampe TC-L

Oui

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Oui

boîtier

boîtier en plastique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

80 mm

largeur

40 mm

hauteur

22 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

QT-ECO 1X18-24/220-240 S OSRAM Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables destinés à la substitution des ballasts ferromagnétiques 30 000h 80 x 40 x 22mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 7 mm et lampes fluocompactes. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2 / A3 (selon la lampe). Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL). Avantages produits: Boîtier compact. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Large plage de tension d'entrée. Domaines d'application: Bâtiments publics.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Boîtier compact
  • Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe
  • Large gamme de tensions d'entrée
  • Caractéristiques produit
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Tension de ligne: 198…264 V
  • Fréquence de la ligne: 50 Hz
  • Indice d'efficacité énergétique EEI: A2 / A3 (selon la lampe)
  • Arrêt automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL)
  • Domaines d'application
  • Bâtiments publics