Ledvance - QT-I 1X35/49/80/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 35...80 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300870540
Réf. Sonepar
00025087054
Réf. Fournisseur
870540
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
35...80 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
35...80 W
finition multiwatt
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
360 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
QT-I 1X35/49/80/220-240 DIM OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques gradables 1…10 V - Reconnaissance de charge 100 000h 360 x 30 x 21mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation électronique gradable 1…10 V pour tubes fluorescents diam.16 mm. Caractéristiques produit: Contrôle via l'interface 1...10 V. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Plage de gradation : 1 à 100 % du flux lumineux. Démarrage de la lampe sous 0,6 s. Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Indice d'efficacité énergétique EEI : A1 BAT. Protection contre les surchauffes : Management thermique à haute température tc. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Suppression RI : selon EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Très haute efficacité grâce à la technologie "cut-off". Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Les ballasts électroniques sont conformes à la norme MINERGIE en raison de leur très faible consommation en mode veille. Convient pour l'éclairage de secours. Domaines d'application: Pour les installations de secours. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits