Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - QT-I DALI 1X35/49/80/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 35...80 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300870342

Réf. Sonepar

00025087034

Réf. Fournisseur

870342

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

35...80 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

35...80 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T16-R

Oui

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Oui

pour type de lampe TC-L

Oui

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

boîtier métallique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

360 mm

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

QT-I DALI 1X35/49/80/220-240 DIM OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - Reconnaissance de charge 100 000h 360 x 30 x 21mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques gradable DALI pour tubes fluorescents diam. 16 mm. Caractéristiques produit: Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Fonction TouchDim ® pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps. Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement. Adapté aux fonctions d'urgence: détection automatique de l'éclairage via l'électronique de gestion. Très faible consommation d'énergie en mode veille: < 0,2 W (BAT A1). Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000. Plage de gradation: 1…100 % (3…100 % avec lampes fluroresentes compact). Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe. Fréquence de ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC. Avantages produits: Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grace à la meme dimension que DALI GI ECG. Fonction TouchDIM® pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion. Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Pas de nouvelles approbations requises. Domaines d'application: Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Éclairage de commerces. Convient aux luminaires de classe de protection I.