Ledvance - QT-I DALI 2X35/49/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour tubes T5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 2...2
puissance de lampe acceptée - 35...49 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300870465
Réf. Sonepar
00025087046
Réf. Fournisseur
870465
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
2...2
puissance de lampe acceptée
35...49 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Oui
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
35...49 W
finition multiwatt
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Oui
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Oui
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
423 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
QT-I DALI 2X35/49/220-240 DIM OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - Reconnaissance de charge 100 000h 423 x 30 x 21mm
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques gradable DALI pour tubes fluorescents diam. 16 mm. Caractéristiques produit: Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Fonction TouchDim ® pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps. Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement. Adapté aux fonctions d'urgence: détection automatique de l'éclairage via l'électronique de gestion. Très faible consommation d'énergie en mode veille: < 0,2 W (BAT A1). Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000. Plage de gradation: 1…100 % (3…100 % avec lampes fluroresentes compact). Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe. Fréquence de ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC. Avantages produits: Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grace à la meme dimension que DALI GI ECG. Fonction TouchDIM® pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion. Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Pas de nouvelles approbations requises. Domaines d'application: Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Éclairage de commerces. Convient aux luminaires de classe de protection I.