Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - QT-M 2X26-32/230-240 S OSRAM Ballast électronique pour lampes CFL

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 2...2

  • puissance de lampe acceptée - 26...32 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321329158

Réf. Sonepar

00025132915

Réf. Fournisseur

329158

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

2...2

puissance de lampe acceptée

26...32 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

26...32 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

26...32 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T16-R

Oui

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Oui

pour type de lampe TC-DD

Oui

pour type de lampe TC-DEL

Oui

pour type de lampe TC-F

Oui

pour type de lampe TC-L

Oui

pour type de lampe TC-QEL

Oui

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Oui

pour type de lampe TC-T

Oui

pour type de lampe TC-TEL

Oui

boîtier

boîtier en plastique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

123 mm

largeur

79 mm

hauteur

33 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

QT-M 2X26-32/230-240 S OSRAM Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables 50 000h 123 x 79 x 33mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents et lampes fluocompactes. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Avantages produits: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Installations séparées grâce à un serre-câble en option pour les boîtiers K2 et K3. Système certifié VDE/VDE EMC. Domaines d'application: Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Longue durée de vie
  • Pas d'effet négatif dû à des commutations fréquentes
  • Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe
  • Allumage parfait de la lampe pour les applications avec détecteur de mouvement
  • Installations séparées grâce au serre-câble en option pour les boîtiers K2 et K3
  • VDE/VDE EMC système certifié
  • Caractéristiques produit
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Tension de ligne: 198…264 V
  • Fréquence de la ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Allumage de la lampe avec préchauffage optimal du filament
  • Indice d'efficacité énergétique EEI: A2
  • Arrêt automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2)
  • Fonctionnement de la lampe : à EN 60929
  • Sécurité : à EN 61347-2-3
  • Domaines d'application
  • Systèmes d'éclairage de secours conformes à EN 50172 / DIN VDE 0108-100
  • Bâtiments publics
  • Salles de sport et usines
  • Convient aux luminaires de protection class I