Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - QTI 2X28/54/35/49 G2 OSRAM Ballast électronique pour tubes T5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 2...2

  • puissance de lampe acceptée - 28...49 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321383419

Réf. Sonepar

00025138341

Réf. Fournisseur

383419

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

2...2

puissance de lampe acceptée

28...49 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

28...54 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

28...54 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T16-R

Oui

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

boîtier métallique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

360 mm

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

QTI 2X28/54/35/49 G2 OSRAM Pour tubes fluorescents T5 ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables - Reconnaissance de charge - Grande plage de combinaisons lampes/ballasts 100 000h 360 x 30 x 21mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 16 mm. Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2 BAT. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Sécurité : selon EN 61347-2-3. Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Avantages produits: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Domaines d'application: Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Pour l'éclairage de secours (fonctionnement en CC). Modernisation des systèmes existants. Convient aux luminaires de classes de protection I et II.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Longue durée de vie
  • Pas d'effet négatif dû à des commutations fréquentes
  • Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe
  • Allumage parfait de la lampe pour les applications avec détecteur de mouvement
  • VDE/VDE EMC système certifié
  • Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie de coupure
  • Caractéristiques produit
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Tension de ligne: 198…264 V
  • Fréquence de la ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Allumage de la lampe avec préchauffage optimal du filament
  • Durée de vie: > 100,000 h (pour T = 65 °C à Tc)
  • Indice d'efficacité énergétique EEI: A2 BAT
  • Arrêt automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2)
  • Sécurité : à EN 61347-2-3
  • Fonctionnement de la lampe : à EN 60929
  • Domaines d'application
  • Systèmes d'éclairage de secours conformes à EN 50172 / DIN VDE 0108-100
  • Industrie
  • Bureaux, couloirs et salles de stockage en espace ouvert
  • Bâtiments publics
  • Salles de sport et usines
  • Bande lumineuse
  • Convient pour l'éclairage de secours (DC operation)
  • Modernisation des systèmes existants
  • Convient aux luminaires de protection classes I and II