Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - QTI DALI-T/E 1X18-57/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour lampes CFL

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 1...18 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321060808

Réf. Sonepar

00025106080

Réf. Fournisseur

060808

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

1...18 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

18...57 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Oui

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Oui

boîtier

boîtier métallique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

123 mm

largeur

79 mm

hauteur

33 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

QTI DALI-T/E 1X18-57/220-240 DIM OSRAM Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - Reconnaissance de charge 100 000h 123 x 79 x 33mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques gradables DALI pour lampes fluocompactes. Caractéristiques produit: Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Fonction TouchDim ® pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps. Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement. Adapté aux fonctions d'urgence: détection automatique de l'éclairage via l'électronique de gestion. Très faible consommation d'énergie en mode veille: < 0,2 W (BAT A1). Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000. Plage de gradation: 1…100 % (3…100 % avec lampes fluroresentes compact). Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe. Fréquence de ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC. Avantages produits: Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grace à la meme dimension que DALI GI ECG. Domaines d'application: Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Garantie System+ disponible
  • Intégration facile dans le luminaire grâce aux mêmes dimensions que DALI GI. ECG
  • Caractéristiques du produit DALI
  • Contrôle via l'interface DALI
  • Conformité avec le DALI Version-1 et IEC 60929
  • Entrée de contrôle protégée contre la surtension et l'inversion de polarité (OSRAM ECG)
  • Touch DIM et touch DIM Fonction du détecteur
  • Gradation manuelle sans contrôleur et avec des interrupteurs standard
  • Y compris la fonction mémoire (double clic) et le démarrage progressif
  • Caractéristiques produit
  • Fonction corridor pour la connexion directe de l'ECG à un détecteur de mouvement commun
  • Fonction couloir avec programme d'éclairage préprogrammé
  • Fonction Touch DIM pour un paramétrage libre de la valeur lumineuse et du temps d'allumage.
  • Adaptation au SMART GRID pour le retour d'information sur la consommation électrique et les heures de fonctionnement des lampes
  • Fonction "Fit for emergency" pour la détection automatique de l'éclairage d'urgence par ECG
  • Très faible consommation d'énergie en veille : < ; 0,2 W (A1 BAT)
  • Durée de vie: > 100,000 h (pour T = 65 °C à Tc)
  • Nombre très élevé de cycles de commutation : jusqu'à 300 000
  • Plage de gradation : 1…100 % (3…100 % avec une lampe fluorescente compacte)
  • POWER2LAMP fonction d'adaptation optimale de la puissance du ECG à la lampe pendant la durée de vie de la lampe
  • Fréquence de la ligne: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC
  • Domaines d'application
  • Convient pour l'utilisation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme EN 50172/DIN VDE 0108-100.
  • Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme CEI 61347-2-3, appendice J.
  • Bureaux, couloirs et salles de stockage en espace ouvert
  • Bâtiments publics
  • Convient aux luminaires de protection class I