Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - QTI-T/E 1X18-57/220-240 DIM OSRAM Ballast électronique DIM pour lampes CFL

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 18...57 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321060860

Réf. Sonepar

00025106086

Réf. Fournisseur

060860

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

18...57 W

tension nominale (Un)

220...240 V

variation DALI

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

18...57 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Oui

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Oui

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Oui

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Oui

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Oui

pour type de lampe TC-TEL

Oui

boîtier

boîtier métallique

serre cable

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

123 mm

largeur

79 mm

hauteur

33 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

QTI-T/E 1X18-57/220-240 DIM OSRAM Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques gradables 1...10 V - Reconnaissance de charge 100 000h 123 x 79 x 33mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation électronique gradable 1…10 V pour lampes fluocompactes. Caractéristiques produit: Contrôle via l'interface 1...10 V. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Plage de gradation : 3 à 100 % du flux lumineux. Démarrage de la lampe sous 0,6 s. Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Indice d'efficacité énergétique EEI : A1 BAT. Protection contre les surchauffes : Management thermique à haute température tc. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929. Suppression RI : selon EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages produits: Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Très haute efficacité grâce à la technologie "cut-off". Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Les ballasts électroniques sont conformes à la norme MINERGIE en raison de leur très faible consommation en mode veille. Convient pour l'éclairage de secours. Commande via l'interface 1 à 10 V. Domaines d'application: Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100. Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Même flux lumineux en courant continu et alternatif
  • Allumage parfait de la lampe pour les applications avec détecteur de mouvement
  • Gradation des lampes à amalgame sans scintillement ni réduction de leur durée de vie
  • Très haut rendement grâce à la technologie de coupure
  • Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe
  • ECGs respectent la norme MINERGIE grâce à une très faible consommation en veille
  • Caractéristiques d'alimentation de secours configurable
  • Contrôle via l'interface 1…10 V
  • Caractéristiques produit
  • Contrôlevia 1…10 V interface
  • Tension d'alimentation: 220…240 V
  • Fréquence de la ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tension de ligne: 198…264 V
  • Plage de gradation : 3…100 % du flux lumineux
  • Allumage de la lampe : dans les 0,6 s
  • Durée de vie: > 100,000 h (pour T = 65 °C à Tc)
  • Arrêt automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2)
  • Indice d'efficacité énergétique EEI: A1 BAT
  • Protection contre la surchauffe : Gestion thermique à haute tc temperatures
  • Sécurité : à EN 61347-2-3
  • Fonctionnement de la lampe : à EN 60929
  • RI suppression: selon EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
  • Harmoniques de ligne selon EN 61000-3-2
  • Immunité selon EN 61547
  • Domaines d'application
  • Convient pour l'utilisation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément à la norme EN 50172/DIN VDE 0108-100.
  • Industrie
  • Bureaux, couloirs et salles de stockage en espace ouvert
  • Bâtiments publics
  • Convient aux luminaires de protection class I