fin de vie

Ledvance - RL-DUO/E13 6W/840 230VUN G24Q-110X1RDIUM - 197697

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G24q-1
Voir les options disponiblesG24q-2
Voir les options disponiblesG24q-3

flux lumineux:

660...660 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles770...770 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G24q-1

  • flux lumineux - 660...660 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 9.865 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4008597197697

Réf. Sonepar

07074719769

Réf. Fournisseur

197697

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G24q-1

flux lumineux:

660...660 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

143 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

28...28 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

660 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

33 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RL-DUO/E13 6W/840 230VUN G24Q-110X1RDIUM

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement pour CFLni avec base G24q à 4 broches pour ECG. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Culot G24q à quatre broches. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants.

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques du produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
  • Culot G24q à quatre broches
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Type de protection : IP20
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants