fin de vie

Ledvance - RL DUO13 5W 840 230V EM G24D-1 - 189029

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL DUO13 5W 840 230V EM G24D-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G24d-1
Voir les options disponiblesG24d
Voir les options disponiblesG24d-2
Voir les options disponiblesG24d-3

flux lumineux:

600...600 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1200...1200 lm
Voir les options disponibles540...540 lm
Voir les options disponibles640...640 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles770...770 lm
Voir les options disponibles870...870 lm
Voir les options disponibles950...950 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597189029

Réf. Sonepar

07074001683

Réf. Fournisseur

189029

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G24d-1

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

148 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

600 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL DULUX D LED - G24d - 5W