fin de vie

Ledvance - RL-HRL 250 95W 840 230V PRO E40 G3 - 183065

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-HRL 250 95W 840 230V PRO E40 G3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • puissance de la lampe - 95...95 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597183065

Réf. Sonepar

07074001666

Réf. Fournisseur

183065

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux:

13000...13000 lm

puissance de la lampe:

95...95 W

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

270 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

courant nominal:

425...425 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

13000 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

110 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

95 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL HQL LED PRO - E40 - 95W