Ledvance - RL-HRL 50 16W 840 230V PRO E27 G3 - 183010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2000...2000 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 16...16 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008597183010
Réf. Sonepar
07074001621
Réf. Fournisseur
183010
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
16...16 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible IFTTT:
Non