fin de vie

Ledvance - RL-LONG18 7W/840 230VHF 2G11         RAD - 181658

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-LONG18 7W/840 230VHF 2G11         RAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1000...1000 lm
Voir les options disponibles1350...1350 lm
Voir les options disponibles1400...1400 lm
Voir les options disponibles2070...2070 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles2950...2950 lm
Voir les options disponibles3050...3050 lm
Voir les options disponibles900...900 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 1000...1000 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597181658

Réf. Sonepar

07074718165

Réf. Fournisseur

181658

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

2G11

flux lumineux:

1000...1000 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

229 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.09

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

avec télécommande:

Non