fin de vie

Ledvance - RL R80 100 9,1W 827 230V GL E27 - 187056

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL R80 100 9,1W 827 230V GL E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 670...670 lm

  • puissance de la lampe - 9.1...9.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 73 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597187056

Réf. Sonepar

07074001681

Réf. Fournisseur

187056

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

670...670 lm

puissance de la lampe:

9.1...9.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

73 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

113 mm

désignation de la lampe:

R80

angle de rayonnement:

36...36 °

courant nominal:

64...64 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

670 lm

intensité lumineuse:

1340 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

RADIUM - Lampe LED SPOT R80 - E27 - 9,1W