fin de vie

Ledvance - RL-T5 28 HE 16W 840 230V UN G5 - 195464

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL-T5 28 HE 16W 840 230V UN G5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2600...2600 lm
Voir les options disponibles1350...1350 lm
Voir les options disponibles1550...1550 lm
Voir les options disponibles2150...2150 lm
Voir les options disponibles2160...2160 lm
Voir les options disponibles2550...2550 lm
Voir les options disponibles900...900 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 2600...2600 lm

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597195464

Réf. Sonepar

07074001686

Réf. Fournisseur

195464

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux:

2600...2600 lm

puissance de la lampe:

17...17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1149 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

76...76 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

22 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED TUBES ST5 UN - G5 - 16W