Ledvance - RL-T5 49 HO 26W 865 230V UN G5 - 185045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
4000...4000 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 4000...4000 lm
puissance de la lampe - 26...26 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED TUBE T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008597185045
Réf. Sonepar
07074001676
Réf. Fournisseur
185045
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G5
flux lumineux:
4000...4000 lm
puissance de la lampe:
26...26 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1449 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
160...160 °
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
4000 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.09
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible IFTTT:
Non