fin de vie

Ledvance - RLAR111 7540 11,7W/930 12V G53 6X1 RDIUM - 207785

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RLAR111 7540 11,7W/930 12V G53 6X1 RDIUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • puissance de la lampe - 11.7...11.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597207785

Réf. Sonepar

07074720778

Réf. Fournisseur

207785

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G53

puissance de la lampe:

11.7...11.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

11.5...12 V

courant nominal:

1000...1000 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

intensité lumineuse:

1600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

110 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.5

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non