Ledvance - RNP-T/LR 100W S E40 12X1 RDIUM - 147135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10300 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPS SUPER 4Y
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008597147135
Réf. Sonepar
07074714713
Réf. Fournisseur
147135
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
10300 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
210 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
110 kWh
désignation de la lampe:
autre