Ledvance - RUBAN LED SUPERIOR PROTEGE 500lm-m 2700K IRC90 Rouleau de 5 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5.6 W
flux lumineux par mètre - 470 lm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 2700...2700 K
longueur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075237261
Réf. Sonepar
07074523726
Réf. Fournisseur
237261
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe par mètre
5.6 W
flux lumineux par mètre
470 lm
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
2700...2700 K
longueur
500 mm
modèle
bande
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
140
nombre de sources lumineuses par pied
42
puissance de la lampe par pied
1.75 W
type de tension
DC
tension de lampe
24...24 V
angle de rayonnement
120 °
appareillage
non requis
adapté à un variateur
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
III
puissance du système
28 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
13 mm
hauteur/profondeur
3.7 mm
diamètre
0 mm
plus petit rayon de courbure
50 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Non
avec élément de protection
Oui
auto-adhésif
Oui
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
2
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LEDVANCE RUBAN LED SUPERIOR PROTEGE 500lm/m 2700K IRC90 Rouleau de 5 mètres IP67 - 5,6 W/m - 60000 h (L80B10) - Garantie 5ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx13,0 mmx3,70 mm
Les Atouts de l'article:
Rubans LED IP67 - 500 lm/m pour applications professionnelles - Très bon rendu des couleurs - Longue durée de vie. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité sécable 50 mm. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 60 000 h à Tp : 45 ° C. Flux lumineux : 500 lm/m. Très bon indice de rendu des couleurs Ra: > 90. Homogénéité initiale des couleurs : < 3 SDCM. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Conforme IESNA LM 79, LM80. Type de protection : IP67. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi ledvance.fr/dim. Résistance aux UV (selon CEI 60068-2-5). Résistance au brouillard salin (selon CEI 60068-2-52). Avantages produits: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeau