fin de vie

Ledvance - Split Control T8 58W/840 SPS G13 OSRAM Tube Fluo

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5140 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1500 mm

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321232922

Réf. Sonepar

00025123292

Réf. Fournisseur

232922

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot

G13

flux lumineux de la source

5140 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1500 mm

puissance de la source lumineuse

58 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

840

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

26 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

20000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

62 kWh

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Oui

diamètre du tube

26 mm

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

TUBE FLUORESCENT OSRAM SPLIT CONTROL T8 Shatterproof (Anti-éclats) - 58W - 5140lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1500mm - Classe Energie G - Culot G13

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, incassable. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Avantages produits: Contribue à éviter la contamination dans les domaines de production sensibles (par ex. dans l'industrie alimentaire). Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement FEP spécial. Capuchons d’extrémité permettant une protection supplémentaire au-delà des exigences de l’IEC 61549. La durée de vie du manchon est la même que la durée de vie de la lampe. Prend en charge la mise en œuvre des concepts HACCP, de la production à la présentation. Domaines d'application: Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Contribue à éviter la contamination dans les domaines de production sensibles (par ex. dans l'industrie alimentaire)
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement FEP spécial
  • Capuchons d’extrémité permettant une protection supplémentaire au-delà des exigences de l’IEC 61549
  • La durée de vie du manchon est la même que la durée de vie de la lampe
  • Prend en charge la mise en œuvre des concepts HACCP, de la production à la présentation
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Domaines d'application
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Éclairage urbain
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés