Ledvance - SQUARE 38W 835 4-PIN GR10q BE OSRAM Lampe fluorescente compacte - 817026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 38 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 2600 lm
température de couleur - 3500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300817026
Réf. Sonepar
00025081702
Réf. Fournisseur
817026
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
38 W
Culot:
GR10q
flux lumineux de la source:
2600 lm
température de couleur:
3500 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
couleur:
blanc
longueur totale:
205 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
18.2 mm
classe d’efficience énergétique:
A
starter intégré:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
technologie amalgame:
Non
couleur de la lumière:
835
nombre de tubes de lampe:
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, GR10q 4 broches, pour alimentation électronique & conventionnelle. Caractéristiques produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot GR10q à quatre broches. Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Une forme carrée fournit une distribution uniforme de la lumière. Pas d'ombre aux deux extrémités et pas de taches sombres. Extra-plat. Domaines d'application: Appliques murales et plafonniers fins. Bâtiments publics, zones de réception, bureaux, couloirs, etc.. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits