Ledvance - ST8 ADV18 60cm 7,3W/840 1100lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.3...7.3 W
Culot - G13
flux lumineux - 1100...1100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075818057
Réf. Sonepar
07074581805
Réf. Fournisseur
818057
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7.3...7.3 W
Culot
G13
flux lumineux
1100...1100 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
27 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
34...34 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
602 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ST8 ADV18 60cm 7,3W/840 1100lm DUODR OSR