Ledvance - ST8 ADV36 120cm 14W-840 2100lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - G13
flux lumineux - 2100...2100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075818132
Réf. Sonepar
07074581813
Réf. Fournisseur
818132
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
G13
flux lumineux
2100...2100 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
27 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
65...65 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
1213 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
ST8 ADV36 120cm 14W/840 2100lm DR OSR