Ledvance - ST8 ADV58 150cm 20,6W-840 3100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20.6...20.6 W
Culot - G13
flux lumineux - 3100...3100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075818170
Réf. Sonepar
07074581817
Réf. Fournisseur
818170
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
20.6...20.6 W
Culot
G13
flux lumineux
3100...3100 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
27.8 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
95...95 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
1513 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
21 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ST8 ADV58 150cm 20,6W/840 3100lm DR OSR