Ledvance - SURFACE MOUNT FRAME - Accessoire pour contrôleur CU - 843561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
forme - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALI MCU Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075843561
Réf. Sonepar
07074584356
Réf. Fournisseur
843561
Réf. Commerciale
Ledvance
composition:
boîtier apparent
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
forme:
carré
finition de la surface:
mat
avec entrée de câble:
Oui
nombre d'entrées:
5
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
42 mm