Ledvance - T5 Lumilux circulaire 22W/830 2GX13 OSRAM Tube Fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 22 W
Culot - 2GX13
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 240 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4050300528489
Réf. Sonepar
00025052848
Réf. Fournisseur
528489
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
22 W
Culot
2GX13
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
3000 K
longueur
240 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
couronne
efficacité lumineuse de la lampe
81 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
225 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
24 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 FC Circulaire - 22W - 1900lm 3000K 12000h - IRC80 - ø16 x 230mm - Classe Energie G - Culot 2GX13
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents circulaire 16 mm, avec culot 2GX13. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Tube fluorescent circulaire à culot simple. Gradable. Avantages produits: Excellent éclairage uniforme sans ombres. Domaines d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Restaurants. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Technique / Accessoires: Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits