Ledvance - T9 Lumilux circulaire 22W/840 C G10Q OSRAM Tube Fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 22 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 1250 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 209 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4008321581082
Réf. Sonepar
00025158108
Réf. Fournisseur
581082
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
22 W
Culot
G10q
flux lumineux de la source
1250 lm
température de couleur
4000 K
longueur
209 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
couronne
efficacité lumineuse de la lampe
56 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
29 mm
Diamètre de l'anneau
216 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
désignation de la lampe
T9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T9C Circulaire - 22W - 1350lm 4000K 9000h - ø29 x 216mm - Classe Energie G - Culot G10q
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents circulaire 29 mm, avec culot G10Q. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Tube fluorescent circulaire à culot simple. Gradable. Avantages produits: Excellent éclairage uniforme sans ombres. Domaines d'application: Bâtiments publics. Restaurants. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Technique / Accessoires: Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits