fin de vie

Ledvance - UV-C DULUX L 36W 2G11 LEDVANCE Lampe fluorescente compacte - 595347

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • tension de lampe - 106...106 V

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 421 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075595347

Réf. Sonepar

07074559534

Réf. Fournisseur

595347

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

2G11

puissance de la source lumineuse:

36 W

tension de lampe:

106...106 V

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

421 mm

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

diamètre:

18 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

au choix

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

teneur en mercure:

10 mg

DULUX L FLUORESCENT LEDVANCE - 36W - DANGER - Pour installateurs et utilisateurs avertis - Puissance radiation UVC 200…280nm 10,8W - 9000h - ø18 x 421mm - Culot 2G11

Les Atouts de l'article:

Sources UV-C. Caractéristiques produit: Radiation UV-C élevé à 254 nm. Avantages produits: Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques. Sans ozone. Bas contenu de mercure. Longue durée de vie grâce au revêtement spécial (jusqu'à 9 000 h). Domaines d'application: Désinfection efficace de l'air, de l'eau et des surfaces.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques
  • Sans ozone
  • Bas contenu de mercure
  • Longue durée de vie grâce au revêtement spécial (jusqu'à 9 000 h)
  • Caractéristiques produit
  • Radiation UV-C élevé à 254 nm
  • Domaines d'application
  • Désinfection efficace de l'air, de l'eau et des surfaces