Ledvance - VIVARES ZB CONTROL LEDVANCE Zigbee Contrôleur - 427488

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 26 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075427488

Réf. Sonepar

07074001306

Réf. Fournisseur

427488

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

26 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

26 mm

Contrôleur Zigbee 3.0 sans fil avec passerelle intégrée pour les projets de petite à moyenne taille jusqu'à 200 appareils. IoT Ready grâce à la passerelle intégrée. Système HCL (éclairage centré sur l'humain) intégré.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur Zigbee 3.0 avec passerelle intégrée pour les projets de taille moyenne jusqu'à 200 points de terminaison. Caractéristiques du produit: Contrôleur d'éclairage basé sur la technologie sans fil ZigBee 3.0. IoT Ready grâce à la passerelle intégrée. Connectez jusqu'à 200 appareils dans un réseau. Système HCL (éclairage centré sur l'humain) intégré. Mise en service basée sur QR-Code de tous les composants du système d'éclairage. Pré-configuration à distance des pièces, des appareils et des paramètres. Portail VIVARES basé sur le Web et application de mise en service mobile disponibles. Avantages du produit: La pré-configuration permet une planification et une configuration efficaces de l'ensemble du projet à distance. La mise en service basée sur le QR code permet la configuration automatique du système. Fonctionnement local du système possible sans connexion Internet. La fonctionnalité d'accès à distance permet de gagner du temps pour les ajustements post-installation. La communication sans fil évite le recâblage en cas de rénovation. Les services cloud VIVARES prennent en charge la surveillance énergétique et la maintenance prédictive. Stocker et sauvegarder la configuration du système. Zones d'application: Contrôle par pièce, contrôle par étage, contrôle en fonction de la lumière du jour. Connexion de détecteurs de lumière et de présence dans les systèmes ZigBee. Salles de conférence. Bureaux : Postes de travail de groupe et individuels. Pour les applications à l'intérieur. Couloirs. Salles de classe. Portail VIVARES disponible sur les appareils iOS et Android ainsi que sur PC.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La pré-configuration permet une planification et une configuration efficaces de l'ensemble du projet à distance
  • La mise en service basée sur le QR code permet la configuration automatique du système
  • Fonctionnement local du système possible sans connexion Internet
  • La fonctionnalité d'accès à distance permet de gagner du temps pour les ajustements post-installation
  • La communication sans fil évite le recâblage en cas de rénovation
  • Les services cloud VIVARES prennent en charge la surveillance énergétique et la maintenance prédictive
  • Stocker et sauvegarder la configuration du système
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôleur d'éclairage basé sur la technologie sans fil ZigBee 3.0
  • IoT Ready grâce à la passerelle intégrée
  • Connectez jusqu'à 200 appareils dans un réseau
  • Système HCL (éclairage centré sur l'humain) intégré
  • Mise en service basée sur QR-Code de tous les composants du système d'éclairage
  • Pré-configuration à distance des pièces, des appareils et des paramètres
  • Portail VIVARES basé sur le Web et application de mise en service mobile disponibles
  • Zones d'application
  • Contrôle par pièce, contrôle par étage, contrôle en fonction de la lumière du jour
  • Connexion de détecteurs de lumière et de présence dans les systèmes ZigBee
  • Salles de conférence
  • Bureaux : Postes de travail de groupe et individuels
  • Pour les applications à l'intérieur
  • Couloirs
  • Salles de classe
  • Portail VIVARES disponible sur les appareils iOS et Android ainsi que sur PC