Legrand - 2P+T FB BA ARGENT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - argent
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060966751
Réf. Sonepar
00001096675
Réf. Fournisseur
096675
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
argent
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
0...0 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
76 mm
profondeur d'appareil
41 mm
couvercle
boîtier complet
2P+T FB BA ARGENT