Legrand - Adaptateur 4 MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS3 multimode
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970962324
Réf. Sonepar
00001096232
Réf. Fournisseur
032156
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
4
type de fibre
multimode 50/125
finition APC
Non
couleur
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
4
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
MT/MPO
type de connecteur interne
MT/MPO
numéro RAL
9017
mode de pose
autre
hauteur
11 mm
largeur
97 mm
profondeur
121 mm
Adaptateur 4 MTP (compatible MPO) pour tiroir optique LCS³ multimode - key up / key down - se clipse dans les tiroirs Très Haute Densité pour cassettes 12 brins
Les Atouts de l'article:
Adaptateur 4 MTP (compatible MPO )
12 brins - multimode - key up - key down
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables