Legrand - Adaptateur MPO compatible MTP Tres Haute Densite 4 MTP monomode -key up-key down
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971553279
Réf. Sonepar
00001155327
Réf. Fournisseur
032196
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
48
type de fibre
monomode
classe de fibre
OS2
finition APC
Non
couleur
noir
adapté au nombre de modules d'insertion
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
48
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Non
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
MT/MPO
type de connecteur interne
autre
mode de pose
autre
hauteur
11.5 mm
largeur
67.7 mm
profondeur
122.5 mm
Adaptateur MPO compatible MTP Très Haute Densité 4 MTP monomode - key up / key down - se clipse dans les tiroirs très Haute Densité pour cassettes 8 brins
Les Atouts de l'article:
Adaptateur MPO (compatible MTP) Très Haute Densité 4 MTP
8 brins - Monomode - key up - key down
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables