Legrand - Adaptateur pour cartouche Enedis 10x38mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
verrouillable - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060123352
Réf. Sonepar
00001012335
Réf. Fournisseur
012335
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
10x38 mm
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Accessoire pour cartouche Enedis
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour cartouche Enedis 10x38mm
Dimensions adaptateur :
- longueur 24mm
- largeur 59mm
- hauteur 24mm
Broches ou alvéoles Ø8,8
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)