Legrand - Adaptateur pour cartouche Enedis 8,5x31,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
verrouillable - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060123307
Réf. Sonepar
00001012330
Réf. Fournisseur
012330
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
autre
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
indice de protection (IP)
IP20
Accessoire pour cartouche Enedis
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour cartouche Enedis 8,5x31,5mm
Dimensions adaptateur :
- longueur 17mm
- largeur 40mm
- hauteur 18mm
Broches ou alvéoles Ø7
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)