Legrand - Adaptateur pour montage sur rail asym d'un appareil a fixation pour rail sym
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - profilé chapeau 35 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364663
Réf. Sonepar
00001036466
Réf. Fournisseur
036466
Réf. Commerciale
Legrand
type d'adaptateur de barre profilée
droit
type de fixation
profilé chapeau 35 mm
matériau
plastique
Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm - rehausse l'appareil de 6mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour fixation sur rail asymétrique
Pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique
Largeur 17mm
Rehausse l'appareil de 6mm
PC-ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables