nouveau

Legrand - Adapteur pour fonctions de la gamme Mosaic - Les Apparents - Blanc - ALB172WH

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972642569

Réf. Sonepar

00001264256

Réf. Fournisseur

ALB172WH

Marque

Legrand

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

autre

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'appareil:

54.5 mm

hauteur d'appareil:

54.5 mm

profondeur d'appareil:

43 mm

Adapteur Mosaic 45 saillie - Les Apparents - Blanc - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent

Les Atouts de l'article:

Un adaptateur pour intégrer toutes les fonctions de la gamme Mosaic en saillieLa rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les Atouts de la gamme:

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.