Legrand - Alimentation electrique de securite - 27 V-90 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 90 W
système de contrôle - sans
type de commutation - permanent
tension nominale (Un) - 230...230 V
longueur - 350 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060614829
Réf. Sonepar
00001061482
Réf. Fournisseur
061482
Réf. Commerciale
Legrand
puissance
90 W
système de contrôle
sans
type de commutation
permanent
tension nominale (Un)
230...230 V
longueur
350 mm
largeur
125 mm
hauteur
375 mm
Alimentation électrique de sécurité AES 27V 90W pour DAS 24V à sortie unique - avec batteries Ni-Cd étanches - autonomie 1h - conforme à la norme NF S 61-940 et certifié NF AEAS
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique de sécurité (AES)
27V - 90W - Alimentation 230V - 50HzAES - 60HzAES pour DAS 24V à sortie unique
Equipée de batteries Ni-Cd étanches - Autonomie 1h
Conforme à la norme NF S 61-940
Certifié NF AEAS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables