Legrand - Alimentation modulaire pour ligne BUS KNX 640mA - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970601643
Réf. Sonepar
00001060164
Réf. Fournisseur
002694
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
640 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Oui
tension du bus stockable
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
0
Alimentation modulaire pour ligne BUS KNX entrée 120V~ à 230V~ et sortie 29V=, courant de sortie 640mA - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire BUS KNX entrée 120V~ à 230 V~ sortie 29V=
Courant de sortie : 640mA - 6 modules DIN 17,5mm
Raccordement par bornes automatiques
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables