Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - ALTIS ECLAIRAGE 11W MAGN+CORD

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • longueur - 400 mm

  • avec prise - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060482343

Réf. Sonepar

00001048234

Réf. Fournisseur

048234

Réf. Commerciale

Legrand

puissance de la source lumineuse

11 W

source lumineuse

lampe fluorescente

longueur

400 mm

avec prise

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

mode de pose

magnétique

finition du raccordement électrique

fixation à borne/vis

matériau

plastique

Avec dispositif on/off

Oui

Legrand - Eclairage standard fixation magnétique pour coffret Atlantic largeur 500mm minimum et Altis - avec cordon 3m