Legrand - Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - marron
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060305437
Réf. Sonepar
00001030543
Réf. Fournisseur
030543
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
12.5 mm
largeur
32 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
marron
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
8014
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
DLPlus, angle permettant la jonction en angle plat de 2 morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure
Les Atouts de l'article:
Angle plat variable de 85 et 95 degrés
Respect de l'indice de protection.
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Coloris : Marron
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.